Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KCE1LZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KCE1LZ
EAN/GTIN:
     3389110424287
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
merlin gerin lasttrenner
lasttrenner
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner ip65, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.