Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KCE1YZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KCE1YZ
EAN/GTIN:
     3389110424348
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, lasttrenner ip65, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.