Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KCF, für V5, V6, langer roter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KCF, für V5, V6, langer roter Griff
Front-Drehgriff KCF, für V5, V6, langer roter Griff
Front-Drehgriff KCF, für V5, V6, langer roter Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KCF3PZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KCF3PZ
EAN/GTIN:
     3389110804775
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Rändelschraube (ohne Norm)
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, trennschalter, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.