Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KDD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KDD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KDD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KDD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KDD1PZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KDD1PZ
EAN/GTIN:
     3389110805741
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
merlin gerin lasttrenner
lasttrenner
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner ip65, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.