| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA1KN13 Herst.-Nr.: LA1KN13 EAN/GTIN: 3389110500134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys K (außer LP4K und LP5K). Er bietet 1S+3Ö-Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 3 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |