| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA1KN20 Herst.-Nr.: LA1KN20 EAN/GTIN: 3389110369892 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |