| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA2KT2U Herst.-Nr.: LA2KT2U EAN/GTIN: 3389110230086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfunktion: | ansprechverzögert | Einstellzeit: | 1 s | 30 s | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Wirkprinzip: | elektronisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |