| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA4DA2U Herst.-Nr.: LA4DA2U EAN/GTIN: 3389110233063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RC-Glied. Beschaltungsmodul, RC-Glied. Betätigung_V_Gleichstrom ?, Betätigung_V_Wechselstrom 110-240, Verwendung D80-D150 (3P). Wirksamer Schutz von Elektronik gegen Überspannungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | RC-Löschglied | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110 V | 240 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 110 V | 240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |