| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA4FVF Herst.-Nr.: LA4FVF EAN/GTIN: 3389110273700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Varistor | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 50 V | 110 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 50 V | 110 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 50 V | 110 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |