| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LA4SKE1U Herst.-Nr.: LA4SKE1U EAN/GTIN: 3389110564044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschaltungsmodul Varistor. 110-250V AC/DC. Ohne Werkzeug rechts am Hilfschütz aufrastbar. Kompatibel zu CA2SK, CA3SK, LC1SK06, LC1SKGC, LP1SK06. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Varistor | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 110 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 110 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 110 V | 250 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |