| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LAD4TB Herst.-Nr.: LAD4TB EAN/GTIN: 3389110385779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Dioden-Löschglied | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |