| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LADN226 Herst.-Nr.: LADN226 EAN/GTIN: 3389110820874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 2 NO+2 NC-Kontakte für bis zu 10 A 690 V AC, Anschluss über Ringkabelschuhe-Schraubklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |