| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LADR2 Herst.-Nr.: LADR2 EAN/GTIN: 3389110386189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rückfallverzögerter Zeitblock für die Schützereihe TeSys D/F. Kontakte: 1S+1Ö bis 10A 690V AC und einen Rückfallverzögerungs-Einstellbereich von 0,1-30s. Einfach durch Aufstecken an der Vorderseite zu montieren, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfunktion: | abfallverzögert | Einstellzeit: | 0.1 s | 30 s | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Wirkprinzip: | elektronisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, zeitrelais 0,1s, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |