Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1D0986FDS207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D0986FDS207
EAN/GTIN:
     3389118314177
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x99 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. Spule- Standard, mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.