Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 110 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1D115004FD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D115004FD
EAN/GTIN:
     3389110897753
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 150x158x132 mm, Gewicht 2,86 kg. Kategorie AC-1. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, GL, BV, CSA, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CCC, UL. Produktstandards gem. .
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.