Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 110 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F2254FD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F2254FD
EAN/GTIN:
     3389118095687
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 4 polig, 4 Schließer. Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 208,5x197x181 mm, Gewicht 5,55 kg. Kategorie AC-1. Spule- Standard. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach DNV, RINA, ABS, RMRoS, CCC, CB, BV, LROS (Lloyds register of shipping), UL. Produktstandards gem. IEC 60947-4-1, IEC 60947-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-1, EN 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
315 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.507,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.722,00*
€ 3.239,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.698,70*
€ 3.211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,79*
€ 3.085,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.536,60*
€ 3.018,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.507,73*
€ 2.984,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.