| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D09BL Herst.-Nr.: LC2D09BL EAN/GTIN: 3389110541410 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch, 2 S + 2 Ö integrierte Hilfskontakte (Öffnerkontakte), Leistungs- und Steueranschlüsse über Schraubklemmen. Ausgestattet mit vorverdrahteten Leistungsanschlüssen mit 2 Drehrichtungen und mechanischer Verriegelung. Kompakt (90 mm breit), DIN-Schienen montiert, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |