Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 110V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 110V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 110V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 110V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2K0901F72
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0901F72
EAN/GTIN:
     3389110491913
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.