| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LR97D07F7 Herst.-Nr.: LR97D07F7 EAN/GTIN: 3389110575835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre Maschine.Durch seine Kompaktheit (45 mm Breite) lässt es sich einfach in die Motorstarterfunktionen integrieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einstellbarer Strombereich: | 1.2 A | 7 A | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100 V | 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100 V | 120 V | Auslöseklasse: | einstellbar | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, Schutzrelais, Motorschutz, Motorstromrelais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |