Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-LUA1C11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LUA1C11
EAN/GTIN:
     3389110367317
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
TeSys U ? Hilfsschaltermodule (Motorschutzschalter). Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S. Anschluss Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.