| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LUA1C20 Herst.-Nr.: LUA1C20 EAN/GTIN: 3389110367300 |
| |
|
| | |
| TeSys U ? Hilfsschaltermodule (Motorschutzschalter). Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S. Anschluss Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2,5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorstarter, Knebelschalter, Wahlschalter, hilfskontaktblock telemecanique, motorstarter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| | |
| |