| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LV480863 Herst.-Nr.: LV480863 EAN/GTIN: 3606480341212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISFL250 direkt 185mm-Sammelschienenschrauben M12,Sicherungstrennschalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 800 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 120 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH1 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | nein | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Position des Betätigungselements: | vorne | Motorantrieb optional: | nein | Motorantrieb integriert: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, leitungsschutzschalter schneider, leitungsschutzschalter, Hauptschalter, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter-Leiste, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Schlüsselschalter (Lastschalter), Sicherungslasttrennschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |