Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1;Festeinbau, Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1;Festeinbau, Ersatzteil
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1;Festeinbau, Ersatzteil
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1;Festeinbau, Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C7775-LV847076SP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV847076SP
EAN/GTIN:
     3606481186836
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
EIN/AUS-Meldeschalter für Masterpact MTZ1 in Festeinbau. Nachrüstung Hilfsschalterblock bestehend aus 4 Schaltern Öffnen/Schliessen in Standardausführung für Masterpact MTZ1 in Festeinbau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Meldeschalter, EIN/AUS-Meldeschalter, Masterpact:MTZ1, Schalter, Zusatzschalter, Festeinbau, Fest
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.