Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1,Festeinbau,SPS, Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1,Festeinbau,SPS, Ersatzteil
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1,Festeinbau,SPS, Ersatzteil
EIN/AUS-Meldeschalter mit 4 Kontakten (OF) MTZ1,Festeinbau,SPS, Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C7775-LV847077SP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV847077SP
EAN/GTIN:
     3606481186843
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
EIN/AUS-Meldeschalter für Masterpact MTZ1 in Festeinbau. Nachrüstung Hilfsschalterblock bestehend aus 4 Schaltern Öffnen/Schliessen in SPS-Ausführung für Masterpact MTZ1 in Festeinbau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Meldeschalter, EIN/AUS-Meldeschalter, Masterpact:MTZ1, Schalter, Zusatzschalter, Festeinbau, Fest, SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.