| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LX1FK240 Herst.-Nr.: LX1FK240 EAN/GTIN: 3389110082241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 240V 40-400Hz Spule fürTeSys F Schütze. Kompatibel mit allen LC1F500-Modellen, ermöglicht es den Betrieb in den Grenzen 0. 85-1. 1 Uc und bietet einen niedrigen abgedichteten Verbrauch und hohe AC-3-Betriebsraten bis 2400 Zyklen/Stunde für den Betrieb in Umgebungen bis 55°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |