Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABGESETZTES DISPLAY FÜR PM5563+3M KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABGESETZTES DISPLAY FÜR PM5563+3M KABEL
ABGESETZTES DISPLAY FÜR PM5563+3M KABEL
ABGESETZTES DISPLAY FÜR PM5563+3M KABEL
Artikel-Nr.:
     C7775-METSEPM5RD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5RD
EAN/GTIN:
     3606480761423
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Zubehör PowerLogic PM5000. PM5RD abgesetztes Display für PM5563 oder Ersatzdisplay für PM5563RD inklusive 3 m Display-Kabel.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
ja
Display:
Monochrom
Touchfunktion:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, Anzeige, Bedientableau, Bussystem-Melde-/Bedientableau, Farbdisplay, Info-Terminal, Melde- und Bedientableau, Meldetableau, Minitableau, Panel, Tableau, Touchdisplay, Touchpanel, Touchscreen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.