Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter CEM 130m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter CEM 130m³/h
Lüfter CEM 130m³/h
Lüfter CEM 130m³/h
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY17991
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY17991
EAN/GTIN:
     3606480169397
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter CEM 130m³/h
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
130 m³/h
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, schneider electric stahl lüftungsgitter, axial gebläse, badezimmerlüftung grau, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.