Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 10 klebende Kabelbefestigungen L50xB20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 10 klebende Kabelbefestigungen L50xB20mm
Set, 10 klebende Kabelbefestigungen L50xB20mm
Set, 10 klebende Kabelbefestigungen L50xB20mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYACCA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYACCA
EAN/GTIN:
     3606480173196
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Set, 10 klebende Kabelbefestigungen L50xB20mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.