Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschneidende Abstandsbolzen M4, Stahl, Höhe: 20mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstschneidende Abstandsbolzen M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Selbstschneidende Abstandsbolzen M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Selbstschneidende Abstandsbolzen M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMFET204TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMFET204TB
EAN/GTIN:
     3606480166020
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Selbstschneidende Abstandsbolzen M4, Stahl, Höhe: 20mm.
Weitere Informationen:
Breite:
0,9 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
0,8 mm
Art des Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m4, abstandsbolzen, schneider electric gehäusezubehör, 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.