Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W
19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W
19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAVD1U480
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAVD1U480
EAN/GTIN:
     3606480173875
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Actassi - Mischschublade - 43 dB - 486 m3/h. 530 x 230 x 60mm (HxBxT) entspricht 1U. Wärmemanagementzubehör. 3 Lüfter, Nennspannung 230 V AC, Nennleistung 45 W, Geräuschpegel 43 dB.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
3
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
486 m³/h
Bemessungsleistung:
45 W
EMV-Ausführung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Breite:
230 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, axiallüfter ac 230 v, 19 zoll belüftungseinheit, axial gebläse 230v, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.