Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p-Einschub für Tastatur 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p-Einschub für Tastatur 2U
19p-Einschub für Tastatur 2U
19p-Einschub für Tastatur 2U
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBM2UVD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBM2UVD
EAN/GTIN:
     3606480172755
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
19p-Einschub für Tastatur 2U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Breite:
90 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.