Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys FHD Außeneinsatz Schwerlast, IP55 Metallgitter, Ausschnitt 223x223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys FHD Außeneinsatz Schwerlast, IP55 Metallgitter, Ausschnitt 223x223
ClimaSys FHD Außeneinsatz Schwerlast, IP55 Metallgitter, Ausschnitt 223x223
ClimaSys FHD Außeneinsatz Schwerlast, IP55 Metallgitter, Ausschnitt 223x223
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAG223LFHD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG223LFHD
EAN/GTIN:
     3606480678790
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
ClimaSys FHD Außeneinsatz Schwerlast, IP55 Metallgitter, Ausschnitt 223x223
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
35 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
62 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
315 mm
Durchmesser:
222 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.