Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLA-Tür 1500x500 mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLA-Tür 1500x500 mit Griff
PLA-Tür 1500x500 mit Griff
PLA-Tür 1500x500 mit Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDPLA155HG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPLA155HG
EAN/GTIN:
     3606485422602
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
Verteilertür
PLA-Tür 1500x500 mit Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, schaltschrank griff, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.