| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYDS3D1010 Herst.-Nr.: NSYDS3D1010 EAN/GTIN: 3606480427213 |
| |
|
| | |
| VOLLTUER S3D 1000x1000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlosstür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1000 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Schutzart (IP): | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür |
| | |
| |