Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHTTUER S3X 304L 1000x800MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SICHTTUER S3X 304L 1000x800MM
SICHTTUER S3X 304L 1000x800MM
SICHTTUER S3X 304L 1000x800MM
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDS3X108T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDS3X108T
EAN/GTIN:
     3606480468599
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
SICHTTUER S3X 304L 1000x800MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,04*
€ 636,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.