Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINKE TUER FUER S3X 304L 1200x1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINKE TUER FUER S3X 304L 1200x1000MM
LINKE TUER FUER S3X 304L 1200x1000MM
LINKE TUER FUER S3X 304L 1200x1000MM
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDS3X1210L
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDS3X1210L
EAN/GTIN:
     3606480468605
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
LINKE TUER FUER S3X 304L 1200x1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.