Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Erdungsband, 16mm2, 155 X 17, Verpackungseinheit: 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Erdungsband, 16mm2, 155 X 17, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungsband, 16mm2, 155 X 17, Verpackungseinheit: 10 Stück
Spacial SF/SM-Erdungsband, 16mm2, 155 X 17, Verpackungseinheit: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4981-3312642
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEB1516D8
EAN/GTIN:
     3606480064050
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
Kupferrundseil
Erdgeflechte für Spacial Range. Nennquerschnitt 16 mm². 150 x 17 mm. Ösenloch 8,5 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Breite:
17 mm
Höhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,98*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,05*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.