Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sicht-Teiltür, 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sicht-Teiltür, 1000x800mm
Spacial SF-Sicht-Teiltür, 1000x800mm
Spacial SF-Sicht-Teiltür, 1000x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPD108T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPD108T
EAN/GTIN:
     3606480066146
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Spacial SF transparente Tür. 1000 x 800 mm. Teilsichttür. Montage an der Vorderseite. 2 Schlösser und 3 mm Doppelbarteinsatz-System. Umkehrbare 120° Türöffnungsseite. Sicherheitsglas und Stahlblech für die Tür. Grau RAL 7035. Teiltür, 2 vertikale Verstärkungsrahmen, 3 Scharniere inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.