Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPA3025PLMG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPA3025PLMG
EAN/GTIN:
     3606480774164
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterung
Verteilertür
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
248 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, verteilertür, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.