Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM86
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM86
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM86
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPAP86G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPAP86G
EAN/GTIN:
     3606480774225
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
schneider electric gehäusezubehör
Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM86
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
505 mm
Höhe:
715 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.