Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1400x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1400x800mm
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1400x800mm
Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1400x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPCVD148
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPCVD148
EAN/GTIN:
     3606480066658
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Spacial SF Tür mit Belüftungsschlitzen. 1400 x 800 mm. Für eine natürliche Belüftung des Gehäuses, Einbaulage von vorne. Verriegelungssystem mit Griff und Doppelbart-Einsatz 5mm. Stahlblech. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.