Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPIN106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPIN106
EAN/GTIN:
     3606480168611
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.