Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür für Gehäuse Spacial WM H600xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innentür für Gehäuse Spacial WM H600xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Innentür für Gehäuse Spacial WM H600xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Innentür für Gehäuse Spacial WM H600xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPIN64
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPIN64
EAN/GTIN:
     3606480168550
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
schneider electric gehäusezubehör
Innentür für Spacial WM Stahlgehäuse (CRN, S3D, S3X). Gehäuse H600 x B400 mm. Vielseitige Anwendung. Maximale Belastung 30 kg/m². 1 Schloss, 3 mm Doppelstangeneinsatz. Stufenschlitten oder frontseitige Montageposition. Einstellung Teilung 25 mm (bei Stufenschlitten). Stahlblech hergestellt. Grau RAL 7035. Tür, 4 Befestigungswinkel, 2 Montagehalterungen inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.