Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1000X1000X320 2 SICHTTUEREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 POLY-WS 1000X1000X320 2 SICHTTUEREN
7035 POLY-WS 1000X1000X320 2 SICHTTUEREN
7035 POLY-WS 1000X1000X320 2 SICHTTUEREN
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLA10103TG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA10103TG
EAN/GTIN:
     3606480774362
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
7035 POLY-WS 1000X1000X320 2 SICHTTUEREN
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,96*
€ 1.136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,64*
€ 1.127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,06*
€ 1.088,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,60*
€ 1.058,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.