Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1000x1250x420 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1000x1250x420 IP65
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1000x1250x420 IP65
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1000x1250x420 IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLA10124G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA10124G
EAN/GTIN:
     3606480774416
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1000x1250x420 IP65
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoffgüte:
Polyester
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse ip65, leergehäuse, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,49*
€ 1.121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,00*
€ 1.048,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,88*
€ 998,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.