Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmont. Gehäuse Polyester-Monobloc IP66 H308xB255xT160 mm+Metall-Montageplat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmont. Gehäuse Polyester-Monobloc IP66 H308xB255xT160 mm+Metall-Montageplat.
Wandmont. Gehäuse Polyester-Monobloc IP66 H308xB255xT160 mm+Metall-Montageplat.
Wandmont. Gehäuse Polyester-Monobloc IP66 H308xB255xT160 mm+Metall-Montageplat.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM3025PG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM3025PG
EAN/GTIN:
     3606480776458
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandmont. Gehäuse Polyester-Monobloc IP66 H308xB255xT160 mm+Metall-Montageplat.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Montageplatte, Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric montageplatte, chassisplatte, schaltschrank ip66, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.