Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.
Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.
Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM32BG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM32BG
EAN/GTIN:
     3606480776489
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Wandmont. Geh. ABS/PC Monobloc IP66 H310xB215xT160 mm+Bakelit-Montageplat.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66, schaltschrank, schneider electric schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.