Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 Wandschrank 300X200X160 O.Mp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 Wandschrank 300X200X160 O.Mp
7035 Wandschrank 300X200X160 O.Mp
7035 Wandschrank 300X200X160 O.Mp
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM32TG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM32TG
EAN/GTIN:
     3606480776502
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Thalassa PLM Wandgehäuse ABS/PC Monoblock mit transparenter Tür. 310x 215x 160 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 1 Schloss (3 mm Doppelbarteinsatz). Zugängliche Vorderseite. ABS + PC-Material, Tür aus Polycarbonat. Grau RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66, schaltschrank, schneider electric schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.