Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmont. Gehäuse Poly.-Monobloc IP66 847x636x300 mm 3-P.-Verriegelung Sichttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmont. Gehäuse Poly.-Monobloc IP66 847x636x300 mm 3-P.-Verriegelung Sichttür
Wandmont. Gehäuse Poly.-Monobloc IP66 847x636x300 mm 3-P.-Verriegelung Sichttür
Wandmont. Gehäuse Poly.-Monobloc IP66 847x636x300 mm 3-P.-Verriegelung Sichttür
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM86TVG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM86TVG
EAN/GTIN:
     3606480776793
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Wandmont. Gehäuse Poly.-Monobloc IP66 847x636x300 mm 3-P.-Verriegelung Sichttür
Weitere Informationen:
Breite:
636 mm
Höhe:
847 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,20*
€ 658,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,19*
€ 642,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.