Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 Wandschrank 847X636X300 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 Wandschrank 847X636X300 3P
7035 Wandschrank 847X636X300 3P
7035 Wandschrank 847X636X300 3P
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM86VG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM86VG
EAN/GTIN:
     3606480776809
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Thalassa PLM Wandmontage Polyestergehäuse Monoblock. 847x 636x 300 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 2 Schlösser (3-Punkte-Schloss, Griff mit 1242E Schlüsselschloss). Zugängliche Vorderseite. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
636 mm
Höhe:
847 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.